Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
49310
49310.025.012
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
Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Latón CU2/CU3 Niquelado 2,5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Niquelado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Niquelado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
12
n
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Números de artículo
Artículo No.
49310.025.012
EAN
8715492857729
UBB
950350066003
UNSPSC
31161508