text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Acero inoxidable (Inox) A2 6X30MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 7.5
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Estándares

DIN 96
NEN 2251
NF E25-606

Números de artículo

Artículo No. 51860.060.030
EAN 8715492311801
UBB 950350094633
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.