Tornillos para madera
51860
51860.040.035
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
Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Acero inoxidable (Inox) A2 4X35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k (max.)
2.8
L (mm)
35
n
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Números de artículo
Artículo No.
51860.040.035
EAN
8715492311405
UBB
950350091332
UNSPSC
31161508