Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
25110
25110.025.016
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
Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Acero Cincado 2,5X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
n
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Números de artículo
Artículo No.
25110.025.016
EAN
8715492646897
UBB
950350002313
UNSPSC
31161508