Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos para madera
51770
51770.060.090
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
Tornillo para madera cabeza cilíndrica Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 6X90MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
6 mm
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
12.3
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
90
Nr. ranura
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51770.060.090
EAN
8715494630337
UBB
500634357833
UNSPSC
31161508