text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza cilíndrica Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 6X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 8.9
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 60
Nr. ranura 3

Números de artículo

Artículo No. 51770.060.060
EAN 8715494630306
UBB 500634357593
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.