Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos para madera
51770
51770.050.045
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
Tornillo para madera cabeza cilíndrica Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 5X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
5 mm
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
4.45
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
3.4
L (mm)
45
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51770.050.045
EAN
8715494513111
UBB
500621793586
UNSPSC
31161508