HERBO BVBA
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
Tornillos para madera
29340
29340.060.060
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
Tornillo para madera cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 6X60MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
60 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
60
Nr. ranura
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29340.060.060
EAN
8715492956279
UBB
950350293136
UNSPSC
31161508