Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
29340
29340.040.030
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
Tornillo para madera cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 4X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.8
L (mm)
30
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29340.040.030
EAN
8715492955975
UBB
950350040198
UNSPSC
31161508