Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos para madera
51876
51876.045.030
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
Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv DIN 7997-Z Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4.5 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
2.8
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
30
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2253
NF
E25-601
DIN
7997 Z
Números de artículo
Artículo No.
51876.045.030
EAN
8715492313157
UBB
950350471583
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD