Tornillos para madera
51876
51876.035.020
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
Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv DIN 7997-Z Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
k (max.)
1.93
L (mm)
20
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2253
NF
E25-601
DIN
7997 Z
Números de artículo
Artículo No.
51876.035.020
EAN
8715492313010
UBB
950350470262
UNSPSC
31161508