MIVB-STIB - 8797421797518
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos para madera
51750
51750.060.090
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
Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 6X90MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
6 mm
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
11.17
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
90
Nr. ranura
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51750.060.090
EAN
8715492308610
UBB
950350245045
UNSPSC
31161508