Tornillos para madera
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos para madera
51750
51750.040.070
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
Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 4X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
3.7
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA
7318121090
Dimensiones
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
70
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51750.040.070
EAN
8715492308337
UBB
950350422099
UNSPSC
31161508
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando