text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 3X13MM

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.

Dimensiones

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 13
Nr. ranura 1

Números de artículo

Artículo No. 51750.030.013
EAN 8715492308061
UBB 950350291072
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.