text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.802
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA 7318121090

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 16
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 51750.035.016
EAN 8715492308160
UBB 950350316994
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.