text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv Acero Cincado pasivado amarillo 3,5X35MM

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 35
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 29440.035.035
EAN 8715492958686
UBB 950350262362
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.