Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
55870
55870.025.016
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
Tornillo para madera cabeza avellanada con ranura DIN 97 Acero inoxidable (Inox) A4 2,5X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-604
DIN
97
NEN
2250
Números de artículo
Artículo No.
55870.025.016
EAN
8715494112420
UBB
500571531119
UNSPSC
31161508