text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada con ranura DIN 97 Acero Cincado 5X30MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 3.19
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Estándares

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Números de artículo

Artículo No. 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.