Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
25130
25130.025.012
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
Tornillo para madera cabeza avellanada con ranura DIN 97 Acero Cincado 2,5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
12
n
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Números de artículo
Artículo No.
25130.025.012
EAN
8715492647948
UBB
950350011488
UNSPSC
31161508