text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7995-Z Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X35MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 3.34
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
L (mm) 35
Nr. ranura 2

Estándares

DIN 7995 Z

Números de artículo

Artículo No. 51886.045.035
EAN 8715494096232
UBB 500571513216
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.