Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
51886
51886.030.016
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7995-Z Acero inoxidable (Inox) A2 3X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7995 Z
Números de artículo
Artículo No.
51886.030.016
EAN
8715492314048
UBB
950350492464
UNSPSC
31161508