text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 6X50MM


Objednací číslo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro 6 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 6.703
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA 7318121090

Rozměry

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
f ≈ 1.6
k (max.) 3.7
L (mm) 50
Nr. ranura 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51756.060.050
EAN 8715492309082
UBB 950350431249
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.