Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
51756
51756.050.040
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 5X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Dimensiones
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
40
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51756.050.040
EAN
8715492308955
UBB
950350430662
UNSPSC
31161508