text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 5X30MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 3.2
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 30
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 51756.050.030
EAN 8715492308931
UBB 950350430415
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.