Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
51756
51756.030.030
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 3X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Dimensiones
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
f ≈
0.7
k (max.)
1.9
L (mm)
30
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51756.030.030
EAN
8715492308672
UBB
950350288441
UNSPSC
31161508