Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
51756
51756.035.035
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
f ≈
0.9
k (max.)
2.1
L (mm)
35
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51756.035.035
EAN
8715492308726
UBB
950350288854
UNSPSC
31161508