Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
49352
49352.030.035
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón Marrón 3X35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Tratamiento de superficie
Marrón
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Tratamiento de superficie
Marrón
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
95
NF
E25-605
NEN
2252
Números de artículo
Artículo No.
49352.030.035
EAN
8717077269484
UBB
500649383303
UNSPSC
31161508