text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón CU2/CU3 Cromado 4X16MM


Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diámetro 4 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Cromado
Peso por pieza (g) 1.3
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiuni

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1

Standarde

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Numerele articolelor

Cod Articol 49351.040.016
EAN 8717077269064
UBB 500649379103
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.