text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón CU2/CU3 5X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Peso por pieza (g) 2.17
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Estándares

NEN 2252
DIN 95
NF E25-605

Números de artículo

Artículo No. 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.