text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón CU2/CU3 4X12MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Peso por pieza (g) 1.38
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA 7415330000

Dimensiones

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1

Estándares

DIN 95
NF E25-605
NEN 2252

Números de artículo

Artículo No. 49250.040.012
EAN 8717077087835
UBB 500645405654
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.