Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
49250
49250.030.010
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón CU2/CU3 3X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
95
NF
E25-605
NEN
2252
Números de artículo
Artículo No.
49250.030.010
EAN
8717077087774
UBB
500645405084
UNSPSC
31161508