Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
55880
55880.080.080
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
Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Acero inoxidable (Inox) A4 8X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Longitud
80 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
8
dk
14.5
ds
8
f ≈
2
k (max.)
4
L (mm)
80
n
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Números de artículo
Artículo No.
55880.080.080
EAN
8715494604376
UBB
500633454128
UNSPSC
31161508