text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/3TG arandela 20mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X20MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Tratamiento de superficie Cobreado
Info anillo ø=20mm

Dimensiones

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 51856.045.060
EAN 8715494632294
UBB 500634364359
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.