Tornillos para madera
51785
51785.045.020
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
Tornillo para madera/3TG arandela 20mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X20X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
anillo ø=20mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.5 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
anillo ø=20mm
Dimensiones
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51785.045.020
EAN
8717077005099
UBB
500634633225
UNSPSC
31161508