text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/3TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 5,0X200X15MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Tratamiento de superficie Cobreado
Peso por pieza (g) 20
Info anillo ø=15mm
Codigo SA

Dimensiones

d2 15
D (mm) 5
dk 9.2
k 2.5
L (mm) 200
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 51861.050.200
EAN 8715494632591
UBB 500634367329
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.