Tornillos
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
Tornillos
Tornillos para madera
51796
51796.045.035
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
Tornillo para madera/2TG arandela 25mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X35X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4.5 mm
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
6.6
Info
anillo ø=25mm
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
35
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51796.045.035
EAN
8717077005655
UBB
500634646276
UNSPSC
31161508