text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/2TG arandela 25mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X20X25MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 5.4
Info anillo ø=25mm
Codigo SA

Dimensiones

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 51796.045.020
EAN 8717077005631
UBB 500634646011
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.