Tornillos
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
Tornillos
Tornillos para madera
51843
51843.045.060
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
Tornillo para madera/2TG arandela 25mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4.5 mm
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Peso por pieza (g)
6.4
Info
anillo ø=15mm
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51843.045.060
EAN
8715494630870
UBB
500634611510
UNSPSC
31161508