text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/2TG arandela 20mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X100X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 10.6
Info anillo ø=20mm
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 100
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 51788.045.100
EAN 8717077004849
UBB 500634636863
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.