Tornillos
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
Tornillos
Tornillos para madera
51857
51857.045.045
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
Tornillo para madera/2TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X45X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
4.5 mm
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Peso por pieza (g)
5.2
Info
anillo ø=15mm
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51857.045.045
EAN
8715494632324
UBB
500634364680
UNSPSC
31161508