Tornillos
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
Tornillos
Tornillos para madera
51748
51748.045.100
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
Tornillo para madera/2TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 anillo ø=15mm 4,5X100X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4.5 mm
Longitud
100 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
9.8
Info
anillo ø=15mm
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
100
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51748.045.100
EAN
8715494629393
UBB
500634605348
UNSPSC
31161508