text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para libros Latón Niquelado M4X38


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.36
Codigo SA
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 38 mm
Marca Fabory
Material Latón
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.36
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 38
L1 38
n 1
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 47750.040.038
EAN 8715492846488
UBB 950351760984
UNSPSC 31161517

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.