Tornillos para libros
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Fijación para mobiliario
Tornillos para libros
Tornillos para libros
47720
47720.040.055
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
Tornillo para libros Acero Niquelado M4X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
4.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
55 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
4.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
55
L1
55
n
1
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
47720.040.055
EAN
8715492846457
UBB
950351760646
UNSPSC
31161517
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.