text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para libros Acero Niquelado M4X45


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 45
L1 45
n 1
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 47720.040.045
EAN 8715492846440
UBB 950351760562
UNSPSC 31161517

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.