Tornillo de montaje
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
Tornillos hexagonales
Tornillo de montaje
01080
01080.060.020
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
Tornillo para cangilone de elevador con arandela y tuerca din 15237 DIN ≈15237 Acero Sin revestimiento 3.6 M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Clase
3.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
20 mm
Marca
Fabory
Clase
3.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
12
d2
7
d3
20
d4
25
f
1.5
h ≈
4.5
k
2.5
L (mm)
20
m
5
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈15237
Números de artículo
Artículo No.
01080.060.020
EAN
8717077291898
UBB
500650774432
UNSPSC
31162400