Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
29243
29243.030.020
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
Tornillo para aglomerado cabeza avellanada ranurada Pozidriv Acero Cincado pasivado amarillo 3X20MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3
dk
5
k
1.9
L (mm)
20
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29243.030.020
EAN
8715492953759
UBB
950350234155
UNSPSC
31161508