Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
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
Tornillos
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
16659
16659.080.025
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
Tornillo moleteado tipo bajo DIN 653 Acero Sin revestimiento M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M8
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
41.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dk
30
e
5
Rosca total C ≤
20
k
6
L (mm)
25
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
653
Números de artículo
Artículo No.
16659.080.025
EAN
8717077262379
UBB
500649317491
UNSPSC
31161500
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD