text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
47480
47480.050.025
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
Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Latón Cu3 M5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
25 mm
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Rosca total C ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
25
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
464
Números de artículo
Artículo No.
47480.050.025
EAN
8715492844699
UBB
950351755612
UNSPSC
31161500