Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
47480
47480.040.016
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
Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Latón Cu3 M4X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
16 mm
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Rosca total C ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
464
Números de artículo
Artículo No.
47480.040.016
EAN
8715492844590
UBB
950351754623
UNSPSC
31161500