text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Acero inoxidable (Inox) A1 M6X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 29.3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 29.3
Codigo SA

Dimensiones

b 16
d-D M6
dk 24
ds 12
Rosca total C ≤ 20
h 15
k 5
L (mm) 16
P 1

Estándares

DIN 464

Números de artículo

Artículo No. 51829.060.016
EAN 8715494287142
UBB 500512311290
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.